Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame8.1 po
- Largeur de lame10.7 po
- Longueur de la poignée50 po
- Poids3.39 lb
Détails
- Matériau de la lamePolypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéePolypropylène/aluminium (support)
- Style de poignéePrise facile
- Numéro CUP du fabricant5705020561122
- Non étincelantY
- TypePetite lame
Aperçu
- Cette pelle ergonomique robuste est conçue pour être utilisée en contact direct avec les aliments
- La poignée est renforcée par un tube intérieur en aluminium
- Il est échelonné à deux endroits, ce qui aide à prévenir les blessures au dos
- L’articulation du cou a été renforcée afin de résister à une utilisation intensive
- La combinaison de lames longues et petites le rend approprié pour pelleter de plus petits volumes et atteindre des récipients profonds.