Motion
56113

VIKAN
56113

Pelle ergonomique Vikan - Petite lame - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801248
N° MFR56113
Prix116.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
56113

Pelle ergonomique Vikan - Petite lame - Bleu
N° D’ARTICLE MI05801248
N° MFR56113
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
Prix116.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    8.1 po
  • Largeur de lame
    10.7 po
  • Longueur de la poignée
    50 po
  • Poids
    3.39 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène/aluminium (support)
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    5705020561139
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Petite lame

Aperçu

Description du fabricant
PELLE ERGONOMIQUE 56113 - PETITE LAME
  • Cette pelle ergonomique robuste est conçue pour être utilisée en contact direct avec les aliments
  • La poignée est renforcée par un tube intérieur en aluminium
  • Il est échelonné à deux endroits, ce qui aide à prévenir les blessures au dos
  • L’articulation du cou a été renforcée afin de résister à une utilisation intensive
  • La combinaison de lames longues et petites le rend approprié pour pelleter de plus petits volumes et atteindre des récipients profonds.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif