Motion
6981MD4

VIKAN
6981MD4

Pelle monopièce métallique détectable Remco avec lame de 10 po - Rouge
N° D’ARTICLE MI05801255
N° MFR6981MD4
Prix197.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6981MD4

Pelle monopièce métallique détectable Remco avec lame de 10 po - Rouge
N° D’ARTICLE MI05801255
N° MFR6981MD4
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
Prix197.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    5.9 po
  • Largeur de lame
    10.2 po
  • Longueur de la poignée
    37.5 po
  • Poids
    3.53 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène/additif semi-ferreux
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène/additif semi-ferreux
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904022602
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Métal détectable

Aperçu

Description du fabricant
6981MD4 PELLE - 11 PO DE DET MÉTALLIQUE ROUGE
  • Les pelles monopièces en polypropylène Remco sont robustes, légères et hygiéniques
  • Moulé à partir de polypropylène conforme à la FDA, il est un outil de travail pour déplacer des matériaux en vrac et fait partie intégrante de tout programme professionnel de confinement de contamination croisée, de salubrité alimentaire ou de HACCP
  • Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme
  • L’additif semi-ferreux de cette pelle permet une utilisation en conjonction avec un système détectable en métal
  • Le plastique métallique détectable est une solution de rechange légère et moins coûteuse à l’acier inoxydable et réduira la fatigue de l’utilisateur
  • Cette pelle est populaire pour la transformation de la viande, des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille, ainsi que pour la pêche commerciale et d’autres applications de manipulation des aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif