Motion
6981RG

VIKAN
6981RG

Pelle à meuler monobloc Remco avec lame de 10 po - Gris
N° D’ARTICLE MI05801259
N° MFR6981RG
Prix42.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6981RG

Pelle à meuler monobloc Remco avec lame de 10 po - Gris
N° D’ARTICLE MI05801259
N° MFR6981RG
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
Votre prix42.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    5.9 po
  • Largeur de lame
    10.2 po
  • Longueur de la poignée
    37.5 po
  • Poids
    2.59 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Matériau de rebroyage en polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Matériau de rebroyage en polypropylène
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904022626
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Rebroyage

Aperçu

Description du fabricant
6981RG PELLE À MEULER - 11 PO GRIS
  • Cette pelle monobloc en polypropylène Remco est robuste et légère
  • Avec un additif de rebroyage, c’est une option rentable pour les applications industrielles qui ne nécessitent pas de matériaux de qualité alimentaire
  • Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif