Motion
69822

VIKAN
69822

Pelle monobloc Remco avec lame de 14 po - Vert
N° D’ARTICLE MI05801265
N° MFR69822
Prix44.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
69822

Pelle monobloc Remco avec lame de 14 po - Vert
N° D’ARTICLE MI05801265
N° MFR69822
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
Votre prix44.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    6.6 po
  • Largeur de lame
    13.75 po
  • Longueur de la poignée
    42.5 po
  • Poids
    3.56 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène
  • Style de poignée
    Prise facile
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904021797
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Une-pièce

Aperçu

Description du fabricant
69822 SHOVEL- 14" GREEN
  • Les pelles monopièces en polypropylène Remco sont robustes, légères et hygiéniques
  • Moulé à partir de polypropylène conforme à la FDA, il est un outil de travail pour déplacer des matériaux en vrac et fait partie intégrante de tout programme professionnel de confinement de contamination croisée, de salubrité alimentaire ou de HACCP
  • Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme
  • Cette pelle est populaire pour la transformation de la viande, des produits laitiers, des fruits de mer et de la volaille, ainsi que pour la pêche commerciale et d’autres applications de manipulation des aliments.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif