Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame1.7 po
- Largeur de lame10.1 po
- Longueur de la poignée36.5 po
- Poids1.77 lb
Détails
- Matériau de la lamePolypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéePolypropylène
- Style de poignéePliable
- Numéro CUP du fabricant0812904022176
- Non étincelantY
- TypePliable
Aperçu
- Cette pelle compacte est idéale pour les applications de trousse de déversement, ainsi qu’une grande variété d’autres utilisations
- Fabriqué en plastique ABS moulé par injection, il n’endommagera pas les pneus ou les plateformes de camion
- Il est résistant aux étincelles, aux produits chimiques et à la corrosion, ce qui en fait un excellent ajout aux trousses de déversement
- Il s’affaisse pour un rangement facile dans les camions ou les véhicules commerciaux, ou même dans votre voiture familiale
- N° de brevet
- US 6,412,843 B1