Motion
6897SS

VIKAN
6897SS

Pelle de sécurité Remco avec lame de 14 po – manche court – Vert
N° D’ARTICLE MI05801271
N° MFR6897SS
Prix108.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6897SS

Pelle de sécurité Remco avec lame de 14 po – manche court – Vert
N° D’ARTICLE MI05801271
N° MFR6897SS
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
Prix108.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    6.7 po
  • Largeur de lame
    14 po
  • Longueur de la poignée
    35.4 po
  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène/acier (support)
  • Style de poignée
    Short
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904022237
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Sécurité

Aperçu

Description du fabricant
6897SS LAME COURTE DE 35" D-GRIP LRG D
  • La pelle de sécurité en polypropylène de Remco est robuste et légère
  • C’est un bourreau de travail pour le déménagement de vrac
  • matériaux dans les milieux industriels
  • Cet appareil est doté d’une poignée courte et d’une lame large.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif