Motion
6895SS

VIKAN
6895SS

Pelle de sécurité à plateau Remco avec lame de 10 po - Capuchon de poignée - Vert
N° D’ARTICLE MI05801272
N° MFR6895SS
Prix34.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VIKAN
6895SS

Pelle de sécurité à plateau Remco avec lame de 10 po - Capuchon de poignée - Vert
N° D’ARTICLE MI05801272
N° MFR6895SS
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
Prix34.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la lame
    4.9 po
  • Largeur de lame
    10.2 po
  • Longueur de la poignée
    20.9 po
  • Poids
    1.5 lb

Détails

  • Matériau de la lame
    Polypropylène
  • Type de lame
    Échancré
  • Matériau de la poignée
    Polypropylène/acier (support)
  • Style de poignée
    Standard
  • Numéro CUP du fabricant
    0812904022206
  • Non étincelant
    Y
  • Type
    Sécurité

Aperçu

Description du fabricant
6895SS TÊTE DE GONDOLE DE LAME DE PELLE CYLINDRIQUE
  • La pelle de sécurité en polypropylène de Remco est robuste et légère
  • C’est un bourreau de travail pour le déménagement de vrac
  • matériaux dans les milieux industriels
  • Cet appareil est doté d’un capuchon de poignée court conçu pour être utilisé à une seule main
  • de ramassage.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif