Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame6.6 po
- Largeur de lame13.75 po
- Longueur de la poignée42.5 po
- Poids3.53 lb
Détails
- Matériau de la lameMatériau de rebroyage en polypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéeMatériau de rebroyage en polypropylène
- Style de poignéePrise facile
- Numéro CUP du fabricant0812904022718
- Non étincelantY
- TypeRebroyage
Aperçu
- Cette pelle monobloc en polypropylène Remco est robuste et légère
- Avec un additif de rebroyage, c’est une option rentable pour les applications industrielles qui ne nécessitent pas de matériaux de qualité alimentaire
- Initialement développée il y a plus de 30 ans, notre pelle monobloc ne répond pas seulement à la norme, elle établit la norme.