Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la lame7.9 po
- Largeur de lame13.8 po
- Longueur de la poignée46.1 po
- Poids4 lb
Détails
- Matériau de la lamePolypropylène
- Type de lameÉchancré
- Matériau de la poignéePolypropylène/acier (support)
- Style de poignéeProlongé
- Numéro CUP du fabricant0812904022725
- Non étincelantY
- TypeSécurité
Aperçu
- La pelle de sécurité en polypropylène de Remco est robuste et légère
- C’est un bourreau de travail pour le déménagement de vrac
- matériaux dans les milieux industriels
- Cet appareil est doté d’une poignée allongée et d’une lame large.