Spécifications
Détails
- CouleurRouge
- Comprend1 mesure
- Numéro CUP du fabricant812904022084
- MatérielPolypropylène/additif semi-ferreux
Aperçu
- Cette grande pelle métallique détectable est idéale pour la manipulation de matériaux dans les zones de haute sensibilité
- L’additif semi-ferreux de ce produit permet une utilisation avec un système détectable en métal
- Le plastique métallique détectable est une alternative légère et moins coûteuse à l’acier inoxydable.