Spécifications
Détails
- CouleurBlanc
- Comprend1 trempette
- Numéro CUP du fabricant812904020998
- MatérielPolypropylène/acier inoxydable (vis)
Aperçu
- Cette version à trempette à code de couleur de la méga pelle est idéale pour la manipulation de matériaux en vrac
- Il peut s’agir
- utilisé pour extraire le produit pour le contrôle de la qualité ou simplement pour déplacer le produit
- Sa construction solide
- le rend extrêmement durable
- Il se combine avec n’importe laquelle de nos poignées grâce à son filetage Euro hygiénique,
- qui empêche les écoulements et est plus facile à nettoyer