Spécifications
Dimensions
- Hauteur7.50 po
- Longueur23.00 po
- Longueur rétractée20 po
- Accident vasculaire cérébral12 po
- Poids17.00 lb
- Largeur5.00 po
Détails
- Détails supplémentairesActionneur linéaire série TAC, 12 V CC, 500 lb, embrayage, 12 po Accident vasculaire cérébral
- Tirage actuel10 A
- Cycle de service à charge nominale40 %
- Capacité de charge dynamique500 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée12 V c.c.
- Capacité de charge500 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTAC
- Vitesse à pleine charge0.45 po/s
- Capacité de charge statique500 lb
Aperçu
- Conception robuste pour une longue durée de vie dans les environnements difficiles
- Tube de traduction en acier avec placage au chromate de zinc
- Boîtier en aluminium résistant à la corrosion
- Protection contre la surcharge thermique avec réinitialisation automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la documentation
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la documentation
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la documentation