Motion
AR20-01E-1
Régulateur d'air standard - BSPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI05807906
N° MFRAR20-01E-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d'air standard - BSPT 0.1250 Port, 2.9 à 29 psi
N° D’ARTICLE MI05807906
N° MFRAR20-01E-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille du port
    1/8 BSPT

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de consigne maximale
    29 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Manomètre carré de type intégré (avec indicateur de limite)
  • Série/système
    RA
  • Définir la plage de pression
    3 à 30 psi
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
AR20-01E-1

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon