Motion
78072723246

NORTON ABRASIVES
78072723246

Courroie étroite Metalite - grain : 150, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI05808968
N° MFR78072723246
Prix9.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
78072723246

Courroie étroite Metalite - grain : 150, oxyde d'aluminium, matériau de support : coton, longueur de courroie : 48 po, largeur de courroie : 2 po, 10 par emballage
N° D’ARTICLE MI05808968
N° MFR78072723246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix9.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Matériau de support
    Coton
  • Numéro de grain
    150
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    78072723246

Aperçu

Description du fabricant
PONÇAGE À L’OXYDE D’ALUN DE 78072723246 2 PO À X48 PO
  • Abrasif à l’oxyde d’aluminium de première qualité pour un taux de coupe initial rapide
  • L’endos en coton X-wt lourd et durable est idéal pour les applications sensibles à la chaleur
  • Joint fessier solide qui permet à la courroie de tourner dans les deux sens
  • Un bon choix pour les applications de travail des métaux où le prix initial est la principale préoccupation
  • Grain 100-220 pour les applications intermédiaires à finales

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon