Motion
GSC-181-Z
Collier d’arbre - série GSC, monobloc - solide, ASTM A108, régulier, DI 1.8125 po, DE 2.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05809175
N° MFRGSC-181-Z
Prix16.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier d’arbre - série GSC, monobloc - solide, ASTM A108, régulier, DI 1.8125 po, DE 2.7500 po, 0.8750 po de largeur
N° D’ARTICLE MI05809175
N° MFRGSC-181-Z
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
Prix16.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.8125 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Poids
    0.7938 lb
  • Largeur
    0.8750 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GSC-181-Z
  • Numéro CUP du fabricant
    044861631812
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Hexagonales
  • Matériau de la vis
    ASTM F912
  • CUP_NON
    044861631812

Aperçu

Description du fabricant
GSC-181-Z ENSEMBLE DE 1-13/16 COLLIERS