Spécifications
Dimensions
- Port 1 taille/type1/4 po
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale45 psi
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a., 120 V c.a.
- Fonctionnalité de la vanne2 voies - 2/2 Normalement ouvert
Aperçu
Description du fabricant
8262H148 VANNE À SOLÉNOÏDE 120AC