Motion
CRD 139  VC90

DICHTOMATIK
CRD 139 VC90

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.139 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 90 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI05809595
N° MFRCRD 139 VC90
Prix14.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
CRD 139 VC90

Cordon d’alimentation rond avec joint torique - 0.139 po Dia. en coupe transversale, FKM (Viton®), 90 Duromètre, Noir
N° D’ARTICLE MI05809595
N° MFRCRD 139 VC90

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.90 $/pi

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Section transversale ronde, coupe par longueur, prix par pied
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.007 po
  • Duromètre
    90 Duromètre
  • Dureté
    90 Shore D
  • Matériel
    FKM (Viton®)
  • Méthode vendue
    Prix par pied
  • Type de produit
    Joint torique et cordon d’étanchéité en stock
  • Plage de température
    5 à 390 °F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik

Aperçu

Description du fabricant
75065356 CORDON O-RING VITON
  • Résistance à la température, à l’huile et aux produits chimiques plus élevée que la plupart des autres élastomères
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif