Motion
RANG DE 100SS  RIV /72

PEER CHAIN
100SS RIV STRAND/72

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05809599
N° MFR100SS RIV STRAND/72
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
100SS RIV STRAND/72

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI05809599
N° MFR100SS RIV STRAND/72
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque
    1.187 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Largeur du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    21.26 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Numéro de stock du fabricant
    15198
  • Matériel
    Acier inoxydable 304
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI

Aperçu

Description du fabricant
100SS RIV CHAÎNE À ROULEAUX STRAND/72
  • Chaîne anticorrosion offrant une excellente résistance à la corrosion.
  • Couramment utilisé dans la transformation des aliments ou les applications où la chaîne est exposée à des produits chimiques.
  • Utilisé dans les environnements à haute et basse température.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif