Motion
SQ1141-5L1-C4

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5L1-C4

Soupape, simple, non enfichable
N° D’ARTICLE MI05810541
N° MFRSQ1141-5L1-C4
Prix67.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SQ1141-5L1-C4

Soupape, simple, non enfichable
N° D’ARTICLE MI05810541
N° MFRSQ1141-5L1-C4
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
Prix67.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 4 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    SQ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Norme de filetage
    Appuyer pour connecter

Aperçu

Description du fabricant
SQ1141-5L1-C4 VANNE, SGL, N/POIGNÉE
  • SQ1000, vanne enfichable
  • Joints en métal ou en caoutchouc
  • Profil bas et compact
  • Entretien facile
  • Variété d’options

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon