Motion
6026-2RSR-C3

FAG (SCHAEFFLER)
6026-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05811041
N° MFR6026-2RSR-C3
Prix1,274.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
6026-2RSR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 200 mm de diamètre extérieur, 33 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI05811041
N° MFR6026-2RSR-C3
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
Votre prix1,274.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    33 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6026-2RSR-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6026-2RSR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 130 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 33 mm, une conception droite, doublement scellé.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6026-2RSR-C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4012801275422
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    113000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    101000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4012801275422

Aperçu

Description du fabricant
6026-2RSR-C3