Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.25 po
- Taille de l’alésage3.250 po
- Longueur de course nette6 po
- Hauteur du produit4.50 po
- Longueur du produit16.63 po
- Diamètre de la tige1.375 po
- Poids44.20 lb
- Largeur4.50 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinAucun
- Type de coussinNon coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageCapuchon à épaulement
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonNitrile
- Type de joint de pistonType de lèvres en nitrile
- Emplacement du portTête 1-Cap 1
- Type de portNPTF
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Petit fil mâle UN
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Matériau du jointNitrile
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes