Spécifications
Dimensions
- Angle Helix30 °
- Longueur de Coupe2
- Type de longueurLong
- Usine Diamètre1/2
- Longueur totale4
- Tige Diamètre1/2
Détails
- Coupe centraleOui
- brise-croustillesOui
- RevêtementSans revêtement
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeDROITE
- Forme d’extrémitéCarré
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Direction de la cannelureMain droite
- Type de cannelureSpirale
- Usine KeywayNon
- MatérielCarbure
- Matériau de l’usineCarbure
- Nombre de Cannelures4
- Série132
- Type de tigeDroit
- Simple ou double FinCélibataire
- Coupe en spiraleDROITE
- Direction de la spiraleMain droite
- Droit ou spirale CannelureSpirale
- Hélice variableNon
- Indice variableNon
Aperçu
- 4 cannelure
- Carbure solide
- Déchirant conçu pour minimiser les forces de coupe
- réduire ou éliminer le bavardage et prolonger la durée de vie de l’outil
- Coupe centrale
- cannelures longues
- extrémité carrée
- Angle Helix 30°
- Sans revêtement
- revêtement disponible sur demande
- Pour les applications de broyage avec brise-copeau
- La géométrie permet des taux d’alimentation extrêmement élevés dans les opérations de dégrossissage
- Outils conçus avec chevauchement de dents pour produire des finitions de pièces lisses