Motion
66261127481

NORTON ABRASIVES
66261127481

Rouleau de disques de ponçage TufBak - grain 400 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre de disque de 12 po, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI05813539
N° MFR66261127481
Prix225.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261127481

Rouleau de disques de ponçage TufBak - grain 400 , matériau abrasif au carbure de silicium, diamètre de disque de 12 po, qualité très fine
N° D’ARTICLE MI05813539
N° MFR66261127481
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
Prix225.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Disque Diamètre  
    12 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Matériau de support
    Papier
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    400
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261127481

Aperçu

Description du fabricant
66261127481-PSA DISQUE DE PONÇAGE/SC/PAPIER
  • Abrasif au carbure de silicium pour une coupe rapide avec une excellente finition dans les applications humides
  • Système de liaison à la résine avancé pour une flexibilité et une adhérence abrasive accrues
  • La conception de l’endos en C imperméable est stable sur le plan environnemental, résiste à la courbure du produit par temps humide; résiste à l’écaillage et à la fissuration
  • Des disques non-PSA sont disponibles lorsqu’il est nécessaire de coller le disque avec du ciment à disque
  • Utiliser un grain 240-600 pour la finition fine

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif