Motion
40MST ZP

TIMKEN
40MST ZP

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, étampage, acier pressé, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05814123
N° MFR40MST ZP
Prix8.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
40MST ZP

Boîtier à montage sur bride - Bride à deux boulons, étampage, acier pressé, galvanisé
N° D’ARTICLE MI05814123
N° MFR40MST ZP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.5000 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    0.5000 po, 0.6250 po
  • Diamètre de la longueur totale
    3.1875 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Construction du logement
    Estampage
  • Matériau du boîtier
    Acier estampé
  • Numéro CUP du fabricant
    087796065222
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Boîtiers à bride
  • CUP_NON
    087796065222

Aperçu

Description du fabricant
40MST PAIRE ZP C2 AG;ESPACEUR EXTÉRIEUR DE FENTE