Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur4.000 po
- Diamètre du tube de refroidissement0.375 po
- Taille de l’orifice de drainage0.500 NPT
- Espacement des trous de montage7.00 po
- Longueur totale66.75 po
- Taille du port - Côté coquille4 Bride de boulon - SAE 3.000
- Taille du port - Côté tubeNPT 2.000
- Diamètre de la coquille8.00 po
- Poids265.00 lb
Détails
- Anode1 anode de zinc
- Matériau du déflecteurAluminium/laiton
- Matériau du bouchon d’extrémitéBronze
- Débit - Côté coquille200 gal/min
- Débit - Côté tube14.0 à 90.0 gal/min
- Matériau du jointHypalon
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+300 °F
- Matériau du support de montageAcier
- Nombre de laissez-passer4
- Liste des pièces
- Joint de bouchon de rechange302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
- Support de pied de rechange205-0058
- Remplacement du bouchon d’entrée à quatre passes205-0031 Bronze moulé
- Bouchon de retour de rechange205-0032 Bronze moulé
- Anode en zinc de remplacement301-0003
- SérieFBF
- Matériau de la coquilleLaiton
- Matériau de la tubulureCuivre
Aperçu
- Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
- Disponible en un, deux et quatre passages
- Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
- Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
- Température de fonctionnement 300 °F
- Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
- Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.