Motion
55544 5XNH  P180C  236U DISQUE STIKIT RL

3M
55544 5XNH P180C 236U STIKIT DISC RL

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 5 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P180 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05814446
N° MFR55544 5XNH P180C 236U STIKIT DISC RL
Prix78.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
55544 5XNH P180C 236U STIKIT DISC RL

Disque en papier Stikit .Diamètre du disque - 5 po, Matériau abrasif en oxyde d'aluminium, Matériau de support en papier, grain P180 , Couleur jaune
N° D’ARTICLE MI05814446
N° MFR55544 5XNH P180C 236U STIKIT DISC RL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Manteau ouvert
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de grain
    P180
  • Numéro de stock du fabricant
    60440272338
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141555447
  • Type de montage
    Stikit.
  • CUP_NON
    00051141555447

Aperçu

Description du fabricant
55544 5XNH P180C 236U DISQUE STIKIT RL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • L’endos adhésif permet une application rapide et un retrait facile
  • Les rouleaux de disque pratiques éliminent le besoin de retirer les doublures de disque des disques individuels
  • L’endos en papier robuste de poids C offre une durabilité supplémentaire par rapport aux endos en papier plus légers
  • Le minéral d’oxyde d’aluminium est durable, coupe rapidement et fonctionne bien sur de nombreuses surfaces
  • Le revêtement résistant à la charge aide à prévenir le chargement prématuré de la surface du disque pour maximiser la coupe et prolonger la durée de vie des grains abrasifs