Motion
AC26VS
CLÉ DE RÉGLAGE STL 6 PO CHRM
N° D’ARTICLE MI05814651
N° MFRAC26VS
Prix36.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CLÉ DE RÉGLAGE STL 6 PO CHRM
N° D’ARTICLE MI05814651
N° MFRAC26VS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix36.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    6 po
  • Poids
    0.374 lb
  • Taille de la clé
    6 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Revêtement de finition
    Plaqué chrome
  • Style de poignée
    Prise sans coussin
  • Capacité de la mâchoire
    15/16 po
  • Numéro CUP du fabricant
    037103253989
  • Matériel
    Acier
  • Capacité maximale des mâchoires
    0.9375 po
  • Échelle de mesure
    Échelle incluse
  • Code PSC
    5120
  • Garantie
    À vie
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
AC26VS 6" ADJ WRENCH
  • La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
  • La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
  • La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
  • Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
  • Acier allié et traité thermiquement
  • Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
  • Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
  • Tête polie et manche fini satiné régulier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon