Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter45 mm
- Outside Diameter50 mm
- Overall Width17 mm
- Poids0.07 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique23300 N
- Description longueLe roulement à rouleaux à aiguilles KT455017C3 présente un diamètre d’alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 17 mm et un poids de 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de transmission automobile et les applications d’engrenages industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantKT455017C3
- Rpm max.11000 tr/min
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles
- SérieKT
- Capacité de charge statique47100 N
Aperçu
Description du fabricant
KT455017C3 ROULEMENT À AIGUILLES
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
- IKO Crossed Roller Bearing Solutions
IKO Crossed Roller Bearing Solutions
View Literature - IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
IKO Robotics Crossed Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
IKO Machined Needle Roller Bearings Blog
View Literature - IKO Food Processing Environments Blog
IKO Food Processing Environments Blog
View Literature