Motion
230SM340-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM340-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 540 mm, largeur 205 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI05816015
N° MFR230SM340-MA
Prix118,163.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM340-MA

Roulement à rouleaux sphériques – DI 340 mm, DI 540 mm, largeur 205 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI05816015
N° MFR230SM340-MA
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
Prix118,163.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    340 mm
  • Rayon du filet
    5 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    192 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    205 mm
  • Poids
    150 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton massif
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    2360 kN
  • Rpm max.
    380 tr/min
  • Vitesse maximale
    380 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Fractionnement
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    230
  • Capacité de charge statique
    4150 kN

Aperçu

Description du fabricant
230SM340-MA