Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
- Hexagonales1.63 po
- Longueur2.48 po
- Poids0.610 lb
Détails
- ApplicationAgricole, hydraulique
- Matériau du corpsAcier
- Pression d’éclatement13500 psi
- Composant de couplageFiche
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Nom du fabricant (attribut de description)Raccord rapide Dixon
- Matériau du jointBuna-N
- Interchange standardPionnier
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Type de vanneRobinet à bille
- Pression de service3000 psi
- Plage de pression de service2001 à 3000 psi