Motion
CQ2WB50-10DCZ

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB50-10DCZ

Cylindre compact - Type standard, alésage de 50 mm, course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI05816036
N° MFRCQ2WB50-10DCZ
Prix100.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2WB50-10DCZ

Cylindre compact - Type standard, alésage de 50 mm, course de 10 mm
N° D’ARTICLE MI05816036
N° MFRCQ2WB50-10DCZ
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
Prix100.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    10 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Version standard à double action et double tige du cylindre compact CQ2 . Le CQ2 est disponible en tailles d'alésage de 12mm à 100mm. Il est livré de série avec des filets de tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter des interrupteurs automatiques sur n’importe quelle surface 4 .
  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trou traversant
  • Options
    Avec pare-chocs en caoutchouc
  • Action du piston
    Double action
  • Filetage de port standard
    BSPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2WB50-10DCZ , CQ2-Z
  • Double action, double tige, cylindre compact
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer