Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTP ou taille 6
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaA3
- Matériau de revêtementMousse nitrile
- CouleurNoir, gris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Type de serviceService léger
- Utilisation dans l’industrieAutomobile, machinerie et équipement, fabrication de métaux, produits chimiques
- Jauge de tricot15 g
- Matériau de la doublureNylon
- Page de produit du fabricant
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- CUP_NON20076490491844
Aperçu
- La doublure plus foncée convient bien aux environnements légèrement huileux ou sales, ce qui contribue à améliorer la durée de vie
- Notre revêtement en mousse légendaire, le premier sur le marché, offre une plus grande respirabilité qui prolonge le confort des travailleurs
- Avantages d’un processus de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés pour offrir un gant plus propre et plus confortable.Certifié indépendamment comme étant doux pour la peau par le système de test et de certification Oeko-Tex
- Aucun transfert de contaminants de silicone sur les pièces métalliques avant la peinture