Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Type de taille de fin 11 5/16 po
- Hauteur2.00 po
- Hexagonales2 po
- Taille hexagonale2 po
- Longueur2.40 po
- Longueur totale2.40 po
- Largeur2.00 po
Details
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsMonel
- Mot-clé de descriptionTuyau évasé/sil-braze femelle marine de la série Aeroquip 202242 SAE 37° pour militaires
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Type de fin 1SAE 37
- Style de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Type de fin 2Conduite/tuyau/tuyau
- Forme d’ajustement180°
- Numéro de catalogue du fabricant4-202242-1-16
- MatérielMonel
- SérieSérie 202242
Aperçu
Description du fabricant
4-202242-1-16 RACCORD
- Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
- Vaste gamme de styles et de configurations
- Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité