Motion
NUKRT52

NTN
NUKRT52

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 18 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI05817298
N° MFRNUKRT52
Prix473.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUKRT52

Suiveur de came plate - diamètre de rouleau 52 , largeur de rouleau 25 mm, diamètre de goujon 18 mm, blindé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI05817298
N° MFRNUKRT52
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
Prix473.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Longueur totale
    66 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52
  • Rouleau Largeur  
    25 mm
  • Goujon Diamètre  
    18 mm
  • Longueur du filetage
    0.8268 po; 21.000 mm
  • Taille du filetage
    M20x1.5
  • Couple
    98.0 N·m
  • Poids
    0.992 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Blindé
  • Type de lecteur
    À fentes
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359133271
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12900 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359133271

Aperçu

Description du fabricant
SUIVI DE LA CAM NUKRT52