Motion
NA4906LL

NTN
NA4906LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05817309
N° MFRNA4906LL
Prix121.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4906LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI05817309
N° MFRNA4906LL
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
Votre prix121.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.236 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA4906LL présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 18 mm, un type de fermeture scellée et un poids de 0.236 lb, ce qui le rend adapté aux équipements industriels.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113143
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4050 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6150 lbf
  • CUP_NON
    4547359113143

Aperçu

Description du fabricant
NA4906LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES