Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Pression de contact du moyeu78
- Poussée transmise maximale11.2 kN
- Extérieur Diamètre50 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201022-020
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis122 N-m
- CUP_NON662345133043