Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage24 mm
- Pression de contact du moyeu74
- Poussée transmise maximale11.2 kN
- Extérieur Diamètre50 mm
- Poids0.44 lb
Détails
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201024-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis134 N-m
- CUP_NON662345133296