Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM4
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Pression de contact du moyeu84
- Poussée transmise maximale11.2 kN
- Extérieur Diamètre50 mm
- Taille de la visM4
- Pression de contact de l’arbre84 N/mm^2
- Poids0.44 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation5 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH201025-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis140 Nm
- Nombre de vis verrouillées4
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible2517.86 lbf
- CUP_NON662345133302