Motion
BCH202015-020

B-LOC CORPORATION
BCH202015-020

Bagues sans clé - 0.9375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817634
N° MFRBCH202015-020
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH202015-020

Bagues sans clé - 0.9375 po DI
N° D’ARTICLE MI05817634
N° MFRBCH202015-020
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.3390 po
  • Taille du boulon
    M4
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Taille de l’alésage
    0.9375 po
  • Pression de contact du moyeu
    10.6
  • Poussée transmise maximale
    2320 lb
  • Extérieur Diamètre  
    1.9690 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Couple d’installation
    3.5 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH202015-020
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    90 pi-lb
  • CUP_NON
    662345133500

Aperçu

Description du fabricant
BCH202015-020 BCH20 15/16" M4X20

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon