Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.0080 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.4375 po
- Taille de l’alésage1.4375 po
- Pression de contact du moyeu10
- Poussée transmise maximale4020 lb
- Extérieur Diamètre2.7560 po
- Poids1.10 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202107-030
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis237 pi-lb
- CUP_NON662345133869