Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0310 po
- Taille du boulonM6
- Diamètre à l’alésage2.4375 po
- Taille de l’alésage2.4375 po
- Pression de contact du moyeu12.6
- Poussée transmise maximale12190 lb
- Outside Diameter4.1340 po
- Longueur totale0.6790 po
- Taille de la visM6
- Pression de contact de l’arbre86.88 N/mm^2
- Poids3.08 lb
Details
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation12 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH202207-045
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1066 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées9
- SérieBCH20
- Force axiale transmissible12190 lbf
- CUP_NON662345133982
Aperçu
Description du fabricant
BCH202207-045 BCH20 2-7/16" M6X45
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité