Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Pression de contact du moyeu182
- Poussée transmise maximale94.7 kN
- Outside Diameter115 mm
- Poids5.06 lb
Details
- Couple d’installation41 Nm
- Numéro de catalogue du fabricantBCH501050-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis2367 N-m
- CUP_NON662345134248
Aperçu
Description du fabricant
BCH501050-035 BCH50 50MM M8X35
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité