Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage1.3980 po
- Taille du boulonM5
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille de l’alésage1.0000 po
- Pression de contact du moyeu21.2
- Poussée transmise maximale6610 lb
- Extérieur Diamètre2.2830 po
- Poids0.88 lb
Détails
- Couple d’installation7 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502100-025
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis248 pi-lb
- CUP_NON662345134590
Aperçu
Description du fabricant
BCH502100-025 BCH50 1" M5X25
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité