Spécifications
Dimensions
- Axial MotionAucun
- Diamètre du cercle de boulonnage2.7560 po
- Taille du boulonM8
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Taille de l’alésage1.9375 po
- Pression de contact du moyeu26.8
- Poussée transmise maximale23650 lb
- Extérieur Diamètre4.5280 po
- Longueur totale35 mm
- Taille de la visM8
- Pression de contact de l’arbre184.779 N/mm^2
- Poids5.06 lb
Détails
- Type de brideSans bride
- Couple d’installation30 pi-lb
- Numéro de catalogue du fabricantBCH502115-035
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Couple maximum transmis1719 pi-lb
- Nombre de vis verrouillées8
- SérieBCH50
- Force axiale transmissible23650 lb
- CUP_NON662345134705