Motion
BCH502210-050

B-LOC CORPORATION
BCH502210-050

Bagues sans clé - 2.6250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817785
N° MFRBCH502210-050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

B-LOC CORPORATION
BCH502210-050

Bagues sans clé - 2.6250 po DI
N° D’ARTICLE MI05817785
N° MFRBCH502210-050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.7400 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    2.6250 po
  • Taille de l’alésage
    2.6250 po
  • Pression de contact du moyeu
    31.3
  • Poussée transmise maximale
    42630 lb
  • Extérieur Diamètre  
    6.1420 po
  • Poids
    10.78 lb

Détails

  • Couple d’installation
    60 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCH502210-050
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    4197 pi-lb
  • CUP_NON
    662345135092

Aperçu

Description du fabricant
BCH502210-050 BCH50 2-5/8" M10X50

Vous pourriez également aimer