Spécifications
Dimensions
- Largeur de coupe7/16 po
- Longueur totale5-9/16 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Type de ciseauFroid
- MatérielAcier
- CUP_NON662679123901
Aperçu
- Taille 7/16-inch
- Fini oxyde noir pour aider à prévenir la corrosion par la rouille; prolongeant la durée de vie et la performance de l’outil
- Fabriqué en acier S2 et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une durabilité accrues
- Extrémité de frappe parabolique modifiée pour aider à réduire le champignonnage et l’écaillage