Spécifications
Dimensions
- Longueur totale5-9/16 po
- Diamètre du point5/32 po
Détails
- MatérielAcier
Aperçu
- La conception en deux pièces permet à l’embout d’être dur pour la durabilité tout en lui permettant d’être produit droit pour aider à prévenir le grippage
- Cône inversé pour aider à prévenir le grippage
- Fabriqué en acier S2 et spécialement traité thermiquement pour une résistance et une durabilité accrues
- Extrémité percutante parabolique modifiée pour aider à réduire le champignonnage et l’écaillage
- Fini oxyde noir pour aider à prévenir la corrosion par la rouille, prolongeant ainsi la durée de vie et la performance de l’outil
- 5/32-inch Largeur de buse
- 5/16-inch Largeur de tige