Motion
3S-D-2U-GFBTSS
Manomètre sanitaire - Acier inoxydable 316L
N° D’ARTICLE MI05818551
N° MFR3S-D-2U-GFBTSS
Prix1,086.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre sanitaire - Acier inoxydable 316L
N° D’ARTICLE MI05818551
N° MFR3S-D-2U-GFBTSS
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
Votre prix1,086.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable 316L
  • Pression maximale
    100 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Plage de température
    -18 °C à 121 °C, 0 °F à 250 °F

Aperçu

Description du fabricant
3S-D-2U-GFBTSS JAUGE SANITAIRE
  • Fonction Rezero : de série sur le pointeur

You May Also Like

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good