Spécifications
Dimensions
- Couple continu4293 po
- Taille du port du moteur7/16–20 UNF-2B
- Hauteur totale5.86 po
- Longueur totale8.81 po
- Largeur totale5.86 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 139.70 [5.500] Pilot Dia.14.27 [.562] Dia. Trous sur 165.10 [6.500] Dia. Cercle de boulonnage.
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réel19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
- Débit continu95 L/min
- Déplacement9.90 po3/r
- Pression intermittente310 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.582 tr/min
- Débit maximum25 gal/min
- Régime maximum continu722 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 5.5 po Pilot
- Configuration du port19.05 [.750] 4 Bride fendue à boulon, ports décalés, série Standard Pressure (Code 61)
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointJoint d’arbre haute pression
- Série4000 - Roue
- Type d’arbreConique
Aperçu
- 10 déplacements
- Une variété de brides de montage et d’arbres de sortie
- Conception fiable et éprouvée
- Haute efficacité
- Options de protection de l’environnement
- Flexibilité dans la conception de ce moteur en un système
- Des options qui s’adaptent bien aux applications difficiles